Версії товару Викрутка PH з круглим стержнем
Номер товару
Довжина леза (A)
Довжина ручки (B)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
.jpg)
Викрутка ZEBRA® хрестова, круглий стрижень, PH1X80
Номер товару 000015268
Технічна інформація
Довжина | 176 мм |
Довжина леза (A) | 80 мм |
Довжина ручки (B) | 96 мм |
Розмір наконечника | PH1 |
Матеріал ручки | Багатокомпонентний пластик |
.jpg)
Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PH2X100
Номер товару 000015269
Технічна інформація
Довжина леза (A) | 100 мм |
Довжина ручки (B) | 106 мм |
Довжина | 206 мм |
Розмір наконечника | PH2 |
Матеріал ручки | Багатокомпонентний пластик |
.jpg)
Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PH3X150
Номер товару 000015270
Технічна інформація
Довжина ручки (B) | 114 мм |
Довжина леза (A) | 150 мм |
Довжина | 264 мм |
Розмір наконечника | PH3 |
Матеріал ручки | Багатокомпонентний пластик |
.jpg)
Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PH4X200
Номер товару 000025555
Технічна інформація
Довжина ручки (B) | 120 мм |
Довжина леза (A) | 200 мм |
Довжина | 320 мм |
Розмір наконечника | PH4 |
Матеріал ручки | Багатокомпонентний пластик |
Топ товарів, що купуються
⭐ Категорія товарів | Викрутка PH з круглим стержнем |
⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
⭐ Найдешевший товар | 220.08 грн |
⭐ Найдорожчий товар | 270.96 грн |