Версии товара Отвертка PH с круглым стержнем
Номер товара
Длина лезвия (A)
Длина ручки (B)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
.jpg)
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH1X80
Номер товара 000015268
Техническая информация
Длина | 176 мм |
Длина лезвия (A) | 80 мм |
Длина ручки (B) | 96 мм |
Размер наконечника | PH1 |
Материал рукоятки | Многокомпонентный пластик |
.jpg)
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH2X100
Номер товара 000015269
Техническая информация
Длина лезвия (A) | 100 мм |
Длина ручки (B) | 106 мм |
Длина | 206 мм |
Размер наконечника | PH2 |
Материал рукоятки | Многокомпонентный пластик |
.jpg)
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH3X150
Номер товара 000015270
Техническая информация
Длина ручки (B) | 114 мм |
Длина лезвия (A) | 150 мм |
Длина | 264 мм |
Размер наконечника | PH3 |
Материал рукоятки | Многокомпонентный пластик |
.jpg)
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH4X100
Номер товара 000025555
Техническая информация
Длина ручки (B) | 120 мм |
Длина лезвия (A) | 200 мм |
Длина | 320 мм |
Размер наконечника | PH4 |
Материал рукоятки | Многокомпонентный пластик |
Топ товарів, що купуються
⭐ Категория товаров | Отвертка PH с круглым стержнем |
⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
⭐ Самый дешевый товар | 220.08 грн |
⭐ Самый дорогой товар | 270.96 грн |