Версії товару Ключ комбінований з тріскачкою
Номер товару
Ширина зіву ключа (S...
Ширина губок (зовніш...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
.jpg)
Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 135 мм 8 мм
Номер товару 000017559
Технічна інформація
Довжина (L) | 135 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 17,7 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 17,8 мм |
Товщина кільця (a2) | 4 мм |
Товщина зіву (a1) | 6,55 мм |
Ширина зіву ключа (SW) | 8 мм |
.jpg)
Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм
Номер товару 000017560
Технічна інформація
Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
Довжина (L) | 160 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 21,5 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 21,9 мм |
Товщина кільця (a2) | 5 мм |
Товщина зіву (a1) | 8,05 мм |
.jpg)
Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 230 мм 17 мм
Номер товару 000025354
Технічна інформація
Товщина кільця (a2) | 12,05 мм |
Ширина зіву ключа (SW) | 17 мм |
Довжина (L) | 230 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 32 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 36,5 мм |
Товщина зіву (a1) | 7 мм |
.jpg)
Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 180 мм 13 мм
Номер товару 000022779
Технічна інформація
Товщина зіву (a1) | 10,05 мм |
Ширина зіву ключа (SW) | 13 мм |
Довжина (L) | 180 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 25 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 25,9 мм |
Товщина кільця (a2) | 6,3 мм |
Топ товарів, що купуються
⭐ Категорія товарів | Ключ комбінований з тріскачкою |
⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
⭐ Найдешевший товар | 782.28 грн |
⭐ Найдорожчий товар | 1144.8 грн |