Версії товару Ключ комбінований з тріскачкою
Номер товару
Ширина зіву ключа (S...
Ширина губок (зовніш...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
.jpg)
Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS15
Номер товару 000021149
Технічна інформація
Ширина зіву ключа (SW) | 15 мм |
Крутний момент, макс. (F max.) | 150 Нм |
Довжина (L) | 199 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 27,7 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 31,3 мм |
Товщина кільця (a2) | 6,4 мм |
Товщина зіву (a1) | 9,5 мм |
.jpg)
Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS8
Номер товару 000017531
Технічна інформація
Довжина (L) | 140 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 16 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 16,7 мм |
Крутний момент, макс. (F max.) | 34 Нм |
Товщина кільця (a2) | 4,4 мм |
Товщина зіву (a1) | 6,6 мм |
Ширина зіву ключа (SW) | 8 мм |
.jpg)
Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS9
Номер товару 000017532
Технічна інформація
Довжина (L) | 149 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 17,5 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 18,8 мм |
Товщина кільця (a2) | 4,8 мм |
Крутний момент, макс. (F max.) | 45 Нм |
Товщина зіву (a1) | 7 мм |
Ширина зіву ключа (SW) | 9 мм |
.jpg)
Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS10
Номер товару 000017533
Технічна інформація
Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
Довжина (L) | 159 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 19 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 20,9 мм |
Товщина кільця (a2) | 5,3 мм |
Крутний момент, макс. (F max.) | 58 Нм |
Товщина зіву (a1) | 7,3 мм |
.jpg)
Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS11
Номер товару 000017535
Технічна інформація
Ширина зіву ключа (SW) | 11 мм |
Довжина (L) | 165 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 20,6 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 23 мм |
Товщина кільця (a2) | 5,8 мм |
Товщина зіву (a1) | 7,7 мм |
Крутний момент, макс. (F max.) | 72 Нм |
.jpg)
Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS13
Номер товару 000017536
Технічна інформація
Крутний момент, макс. (F max.) | 107 Нм |
Ширина зіву ключа (SW) | 13 мм |
Довжина (L) | 178 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 23,6 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 27,2 мм |
Товщина кільця (a2) | 6,6 мм |
Товщина зіву (a1) | 8,6 мм |
.jpg)
Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS16
Номер товару 000017537
Технічна інформація
Товщина зіву (a1) | 10 мм |
Ширина зіву ключа (SW) | 16 мм |
Крутний момент, макс. (F max.) | 175 Нм |
Довжина (L) | 208 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 28,7 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 33,5 мм |
Товщина кільця (a2) | 6,7 мм |
.jpg)
Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS17
Номер товару 000017538
Технічна інформація
Товщина зіву (a1) | 10,3 мм |
Ширина зіву ключа (SW) | 17 мм |
Крутний момент, макс. (F max.) | 201 Нм |
Довжина (L) | 225 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 30,5 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 35,6 мм |
Товщина кільця (a2) | 8,1 мм |
.jpg)
Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS18
Номер товару 000017539
Технічна інформація
Товщина зіву (a1) | 10,7 мм |
Ширина зіву ключа (SW) | 18 мм |
Крутний момент, макс. (F max.) | 230 Нм |
Довжина (L) | 236 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 31,5 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 37,6 мм |
Товщина кільця (a2) | 8,4 мм |
.jpg)
Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS19
Номер товару 000017540
Технічна інформація
Товщина зіву (a1) | 11,2 мм |
Ширина зіву ключа (SW) | 19 мм |
Довжина (L) | 248 мм |
Крутний момент, макс. (F max.) | 261 Нм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 32,5 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 39,7 мм |
Товщина кільця (a2) | 8,7 мм |
.jpg)
Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS24
Номер товару 000017541
Технічна інформація
Товщина зіву (a1) | 14,6 мм |
Ширина зіву ключа (SW) | 24 мм |
Крутний момент, макс. (F max.) | 451 Нм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 46,5 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 52 мм |
Товщина кільця (a2) | 9,9 мм |
.jpg)
Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS12
Номер товару 000020947
Технічна інформація
Ширина зіву ключа (SW) | 12 мм |
Довжина (L) | 171 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 21,7 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 25 мм |
Товщина кільця (a2) | 6,4 мм |
Товщина зіву (a1) | 8,3 мм |
Крутний момент, макс. (F max.) | 89 Нм |
.jpg)
Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS14
Номер товару 000020948
Технічна інформація
Крутний момент, макс. (F max.) | 128 Нм |
Ширина зіву ключа (SW) | 14 мм |
Довжина (L) | 190 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 25,9 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 29,3 мм |
Товщина кільця (a2) | 6,1 мм |
Товщина зіву (a1) | 9 мм |
.jpg)
Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS22
Номер товару 000024502
Технічна інформація
Товщина зіву (a1) | 13,1 мм |
Ширина зіву ключа (SW) | 22 мм |
Довжина (L) | 291 мм |
Крутний момент, макс. (F max.) | 368 Нм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 40 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 45,9 мм |
Товщина кільця (a2) | 9,3 мм |
.jpg)
Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS21
Номер товару 000028060
Технічна інформація
Товщина зіву (a1) | 13 мм |
Ширина зіву ключа (SW) | 21 мм |
Довжина (L) | 289 мм |
Крутний момент, макс. (F max.) | 330 Нм |
Зовнішній діаметр кільця (d) | 40 мм |
Ширина губок (зовнішня) (b1) | 45,8 мм |
Товщина кільця (a2) | 9 мм |
Топ товарів, що купуються
⭐ Категорія товарів | Ключ комбінований з тріскачкою |
⭐ Кількість товарів у наявності | 15 |
⭐ Найдешевший товар | 464.28 грн |
⭐ Найдорожчий товар | 1405.56 грн |