Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Диск пелюстковий, G120, RED STRIPE
Диск пелюстковий, G120, RED STRIPE
Диск пелюстковий, G120, RED STRIPE
Диск пелюстковий, G120, RED STRIPE

Диск пелюстковий, G120, RED STRIPE

Диск пелюстковий 125x22.23 mm, G120, RED STRIPE -арт. 1579400321
Номер товару 1579400321
В наявності
Ціна:
89.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Міцний відрізний диск з високими показниками продуктивності
Для ручного шліфування на ручних пневматичних і електричних кутових шліфувальних машинах
  • Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки європейського стандарту EN 13743
  • Термооброблена тканина, оксид алюмінію
  • Диск з підкладкою зі скловолокна
  • Розмір зерна 120
    Частота обертання, макс. 12250 об/хв
    Діаметр (Ø) 125 мм
    Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
    Виконання Куполовидний
    Матеріал абразиву Оксид алюмінію (корунд)
    Матеріал диска Склотканина
    Область застосування Ламельні диски синього / зеленого кольору для сталі / нержавіючої сталі. Використовується для шліфування країв і поверхонь, зачищення та вирівнювання, видалення задирок, а також для обробки зварних швів

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Міцний відрізний диск з високими показниками продуктивності
    Для ручного шліфування на ручних пневматичних і електричних кутових шліфувальних машинах
  • Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки європейського стандарту EN 13743
  • Термооброблена тканина, оксид алюмінію
  • Диск з підкладкою зі скловолокна
  • Характеристики arrow_down
    Розмір зерна 120
    Частота обертання, макс. 12250 об/хв
    Діаметр (Ø) 125 мм
    Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
    Виконання Куполовидний
    Матеріал абразиву Оксид алюмінію (корунд)
    Матеріал диска Склотканина
    Застосування arrow_down
    Область застосування Ламельні диски синього / зеленого кольору для сталі / нержавіючої сталі. Використовується для шліфування країв і поверхонь, зачищення та вирівнювання, видалення задирок, а також для обробки зварних швів
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт